GE BELYSNING 6839 Miniatyr glødelampe T1 28v | AA2CXD 10E054

GE LIGHTING 6839 Miniatyr glødepære T1 28v

Vare: AA2CXD Modell: 6839Kryssreferanse: 10E054

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren50.875 "
Gjennomsnittlig levetid16,000 hr.
Base TypeUnderdvergflens
Nåværende tegnet240mA
LampeformT1
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde0.36 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonAircraft
Handelsnummer6839
Spenning28
Watts0.2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8539228040
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLys fargeLumenMaks. Total lengdeSamlet lampeformPrimær applikasjonPris
GE LIGHTING 1612 Miniatyrlampe 10w S8 5v | AA9BNN 1C957 1612Miniatyr-S1000 hr.1000 hr.-1262"SIndikator7NOK
GE LIGHTING 1196 Miniatyr glødepære 38w Rp11 13v | AA9NCJ 1E358 1196Miniatyr-RP300 hr.300 hr.Hvit6282.25 "RPSikkerhetskopiering, sving12NOK
GE LIGHTING 1308 Miniatyr glødepære 16w B6 28v | AA9NDL 1E605 1308Miniatyr-B2000 hr.2000 hr.-161.75 "BAircraft9NOK
GE LIGHTING 53 Miniatyrglødepære 2w G3 1/2 14v | AA9NDY 1E760 53Miniatyr-G-1000 hr.--0.94 "GGenerelt formål1NOK
GE LIGHTING 210 Miniatyrlampe B6 6.5v | AA9VLY 1G816 210Miniatyr-B100 hr.100 hr.Hvit151.75 "BInstrument4NOK
GE LIGHTING 88 Miniatyrlampe 13w S8 7v | AA9VLZ 1G826 88Miniatyr-S300 hr.300 hr.-1882"SIndikator3NOK
GE LIGHTING 60MB Miniatyrlampe T2 1/2 60v | AB9TET 2F059 60MBMiniatyr-T-7500 hr.--1.19 "TIndikator5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 6839 Miniatyr glødepære T1 28v