Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 1196 Miniatyr glødepære 38w Rp11 13v | AA9NCJ 1E358

GE LIGHTING 1196 Miniatyrglødepære 38w Rp11 13v

På lager
Vare: AA9NCJ Modell: 1196Kryssreferanse: 1E358
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
12NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren300 hr.
Gjennomsnittlig levetid300 hr.
Base TypeDobbeltkontakt bajonett (BA15d)
Pære Dia.1-3 / 8 "
Nåværende tegnet3000mA
Opprinnelige lumen628
Lampe Dia.1.375 "
LampeformRP11
LampetypeMiniatyr-RP
Lys fargeHvit
Lumen628
Maks. Total lengde2.25 "
Samlet lampeformRP
Primær applikasjonSikkerhetskopiering, sving
Handelsnummer1196
Spenning13
Watts38

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8539293060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLys fargeLumenMaks. Total lengdeSamlet lampeformPrimær applikasjonPris
GE BELYSNING 6839 Miniatyr glødelampe T1 28v | AA2CXD 10E054 6839Miniatyr-T50.875 "16,000 hr.Fjern-0.36 "TAircraft-
RFQ
GE LIGHTING 1612 Miniatyrlampe 10w S8 5v | AA9BNN 1C957 1612Miniatyr-S1000 hr.1000 hr.-1262"SIndikator7NOK
GE LIGHTING 1308 Miniatyr glødepære 16w B6 28v | AA9NDL 1E605 1308Miniatyr-B2000 hr.2000 hr.-161.75 "BAircraft9NOK
GE LIGHTING 53 Miniatyrglødepære 2w G3 1/2 14v | AA9NDY 1E760 53Miniatyr-G-1000 hr.--0.94 "GGenerelt formål1NOK
GE LIGHTING 210 Miniatyrlampe B6 6.5v | AA9VLY 1G816 210Miniatyr-B100 hr.100 hr.Hvit151.75 "BInstrument4NOK
GE LIGHTING 88 Miniatyrlampe 13w S8 7v | AA9VLZ 1G826 88Miniatyr-S300 hr.300 hr.-1882"SIndikator3NOK
GE LIGHTING 60MB Miniatyrlampe T2 1/2 60v | AB9TET 2F059 60MBMiniatyr-T-7500 hr.--1.19 "TIndikator5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 1196 Miniatyrglødepære 38w Rp11 13v
12NOK / enhet