Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 25T7DC Mini glødepære 25w T7 120v | AD9UTF 4V460 / 14741

GE LIGHTING 25T7DC Mini glødepære 25w T7 120v

På lager
Vare: AD9UTF Modell: 25T7DCKryssreferanse: 4V460 / 14741
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren1000 hr.
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeDobbeltkontakt bajonett (BA15d)
Pære Dia.7 / 8 "
Opprinnelige lumen195
Lampe Dia.0.875 "
LampeformT7
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Lumen195
Maks. Total lengde2.25 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer25T7DC
Spenning120
Watts25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8539228040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Osram 18310

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLys fargeLumenMaks. Total lengdeSamlet lampeformPrimær applikasjonPris
GE BELYSNING 6839 Miniatyr glødelampe T1 28v | AA2CXD 10E054 6839Miniatyr-T50.875 "16,000 hr.Fjern-0.36 "TAircraft-
RFQ
GE LIGHTING 1612 Miniatyrlampe 10w S8 5v | AA9BNN 1C957 1612Miniatyr-S1000 hr.1000 hr.-1262"SIndikator7NOK
GE LIGHTING 1196 Miniatyr glødepære 38w Rp11 13v | AA9NCJ 1E358 1196Miniatyr-RP300 hr.300 hr.Hvit6282.25 "RPSikkerhetskopiering, sving12NOK
GE LIGHTING 1308 Miniatyr glødepære 16w B6 28v | AA9NDL 1E605 1308Miniatyr-B2000 hr.2000 hr.-161.75 "BAircraft9NOK
GE LIGHTING 53 Miniatyrglødepære 2w G3 1/2 14v | AA9NDY 1E760 53Miniatyr-G-1000 hr.--0.94 "GGenerelt formål1NOK
GE LIGHTING 210 Miniatyrlampe B6 6.5v | AA9VLY 1G816 210Miniatyr-B100 hr.100 hr.Hvit151.75 "BInstrument4NOK
GE LIGHTING 88 Miniatyrlampe 13w S8 7v | AA9VLZ 1G826 88Miniatyr-S300 hr.300 hr.-1882"SIndikator3NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 25T7DC Mini glødepære 25w T7 120v
77NOK / enhet