GE LIGHTING 250R40/1/STG Glødereflektorlampe R40 250w | AA9NBZ 1E295

GE LIGHTING 250R40/1/STG glødereflektorlampe R40 250w

Vare: AA9NBZ Modell: 250R40/1/STGKryssreferanse: 1E295

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren54 "
Gjennomsnittlig levetid5000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Pære Dia.5"
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2500K
Opprinnelige lumen2150
Lampebetegnelse250R40 / 1 / STG PQ6
Lampe Dia.5"
Lampe ferdigFjern
LampeformR40
LampetypeReflektor-R / BR
LysfordelingFlood
Lumen2150
Maks. Total lengde6 9 / 16 "
Samlet lampeformR
Primær applikasjonVarmelamper
Knuste motstandJa
KnusebestandigJa
Spenning120
Watts250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8539294000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Infrarød

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 250R40/1/STG glødereflektorlampe R40 250w