Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 250R40/1 Glødereflektorlampe R40 250w | AD9UUZ 4V673 / 37770

GE LIGHTING 250R40/1 Glødereflektorlampe R40 250w

På lager
Vare: AD9UUZ Modell: 250R40/1Kryssreferanse: 4V673 / 37770
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
124NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren54 "
Gjennomsnittlig levetid5000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Pære Dia.5"
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2500K
Opprinnelige lumen2200
Lampebetegnelse250R40 / 1
Lampe Dia.5"
Lampe ferdigFjern
LampeformR40
LampetypeReflektor-R / BR
LysfordelingFlood
Lumen2200
Maks. Total lengde6 9 / 16 "
Samlet lampeformR
Primær applikasjonVarmelamper
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning120
Watts250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)38.35
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8539294000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Infrarød
    • Osram 14664, Philips 389320

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 250R40/1 Glødereflektorlampe R40 250w
124NOK / enhet