Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 1895/BP2 Miniatyrlampe 1895 4w G4 1/2 14v - Pakke med 2 | AC8LAW 3BA73

GE LIGHTING 1895/BP2 miniatyrlampe 1895 4w G4 1/2 14v - pakke med 2

På lager
Vare: AC8LAW Modell: 1895/BP2Kryssref.: 3BA73
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
2NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Nåværende tegnet270mA
Opprinnelige lumen25
Lampe Dia.0.57 "
LampeformG4 1 / 2
LampetypeMiniatyr-G
Maks. Total lengde1.07 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer1895
Spenning14
Watts4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8539228060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLys fargeLumenMaks. Total lengdeSamlet lampeformPrimær applikasjonPris
GE BELYSNING 6839 Miniatyr glødelampe T1 28v | AA2CXD 10E054 6839Miniatyr-T50.875 "16,000 hr.Fjern-0.36 "TAircraft-
RFQ
GE LIGHTING 1612 Miniatyrlampe 10w S8 5v | AA9BNN 1C957 1612Miniatyr-S1000 hr.1000 hr.-1262"SIndikator7NOK
GE LIGHTING 1196 Miniatyr glødepære 38w Rp11 13v | AA9NCJ 1E358 1196Miniatyr-RP300 hr.300 hr.Hvit6282.25 "RPSikkerhetskopiering, sving12NOK
GE LIGHTING 1308 Miniatyr glødepære 16w B6 28v | AA9NDL 1E605 1308Miniatyr-B2000 hr.2000 hr.-161.75 "BAircraft9NOK
GE LIGHTING 53 Miniatyrglødepære 2w G3 1/2 14v | AA9NDY 1E760 53Miniatyr-G-1000 hr.--0.94 "GGenerelt formål1NOK
GE LIGHTING 210 Miniatyrlampe B6 6.5v | AA9VLY 1G816 210Miniatyr-B100 hr.100 hr.Hvit151.75 "BInstrument4NOK
GE LIGHTING 88 Miniatyrlampe 13w S8 7v | AA9VLZ 1G826 88Miniatyr-S300 hr.300 hr.-1882"SIndikator3NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 1895/BP2 miniatyrlampe 1895 4w G4 1/2 14v - pakke med 2
2NOK / enhet