Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 120R40/FL/WM/STG Glødelampe Br40 120w | AD9CXZ 4PL25 / 47725

GE LIGHTING 120R40/FL/WM/STG glødelampe Br40 120w

På lager
Vare: AD9CXZ Modell: 120R40/FL/WM/STGKryssref.: 4PL25 / 47725

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
30NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 hr.
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Pære Dia.5"
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.3000K
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen1550
Lampebetegnelse120R40 / FL / STG / SR
Lampe Dia.5"
Lampe ferdigMyk hvit
LampeformBR40
LampetypeReflektor-R / BR
LysfordelingFlood
Lumen1550
Maks. Total lengde6 9 / 16 "
Samlet lampeformBR
Primær applikasjonInnendørs
Knuste motstandJa
KnusebestandigJa
Spenning130
Watts120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8539228040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLampebetegnelseLampe ferdigPrimær applikasjonKnuste motstandKnusebestandigSpenningPris
GE LIGHTING 120R40/PL-1 Glødelampe Br40 120w | AD2BMH 3MK70 / 21000 120R40 / PL-1120R40 / PL-1 6PKInne i FrostPlant og akvarium lys, blå farge lys sendtNeiNei12016NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 120R40/FL/WM/STG glødelampe Br40 120w
30NOK / enhet