Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 120R40/PL-1 Glødelampe Br40 120w | AD2BMH 3MK70 / 21000

GE LIGHTING 120R40/PL-1 Glødelampe Br40 120w

På lager
Vare: AD2BMH Modell: 120R40/PL-1Kryssref.: 3MK70 / 21000
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
16NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 hr.
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Pære Dia.5"
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Lampebetegnelse120R40 / PL-1 6PK
Lampe Dia.5"
Lampe ferdigInne i Frost
LampeformBR40
LampetypeReflektor-R / BR
LysfordelingFlood
Maks. Total lengde6 9 / 16 "
Samlet lampeformBR
Primær applikasjonPlant og akvarium lys, blå farge lys sendt
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning120
Watts120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode8539228040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Plant
    • Osram 14898

Produktvarianter

ProduktModellLampebetegnelseLampe ferdigPrimær applikasjonKnuste motstandKnusebestandigSpenningPris
GE LIGHTING 120R40/FL/WM/STG Glødelampe Br40 120w | AD9CXZ 4PL25 / 47725 120R40 / FL / WM / STG120R40 / FL / STG / SRMyk hvitInnendørsJaJa13030NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 120R40/PL-1 Glødelampe Br40 120w
16NOK / enhet