Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 1003/BP2 Miniatyrlampe 1003 12w B6 13v - Pakke med 2 | AC8LAF 3BA59

GE LIGHTING 1003/BP2 miniatyrlampe 1003 12w B6 13v - pakke med 2

På lager
Vare: AC8LAF Modell: 1003/BP2Kryssref.: 3BA59
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
3NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren200 hr.
Gjennomsnittlig levetid200 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Pære Dia.3 / 4 "
Nåværende tegnet940mA
Opprinnelige lumen189
Lampe Dia.0.75 "
LampeformB6
LampetypeMiniatyr-B
Lumen189
Maks. Total lengde1.75 "
Samlet lampeformB
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer1003
Spenning13
Watts12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8539228060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeHandelsnummerPris
GE LIGHTING 1004/BP2 Miniatyrlampe 1004 12w B6 13v - Pakke med 2 | AC8LAG 3BA60 1004 / BP2Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)10044NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 1003/BP2 miniatyrlampe 1003 12w B6 13v - pakke med 2
3NOK / enhet