Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GATES XPZ1462 Metric V-belt Xpz 1462mm | AB2RYX 1NKC2

GATES XPZ1462 Metrisk kilerem Xpz 1462mm

På lager
Vare: AB2RYX Modell: XPZ1462Kryssreferanse: 1NKC2
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
238NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk kilerem
BeltypeXPZ
AnleggRaw Edge, tett
BransjenummerXPZ1462
MaterialeFiberbelastet elastomerforbindelse m / polyesterstrekkabler
Antall ribber1
Utenfor lengde1462mm
Temp. Område-30 grader til 140 grader F
Tykkelse8mm
Topp bredde10mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4010323000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerUtenfor lengdePris
GATES XPZ1700 Metrisk kilerem Xpz 1700mm | AB2RTL 1NJP5 XPZ1700XPZ17001700mm304NOK
GATES XPZ950 Metrisk kilerem Xpz 950mm | AB2RTP 1NJP8 XPZ950XPZ950950mm150NOK
GATES XPZ1312 Metrisk kilerem Xpz 1312mm | AB2RTU 1NJR3 XPZ1312XPZ13121312mm207NOK
GATES XPZ1180 Metrisk kilerem Xpz 1180mm | AB2RTV 1NJR4 XPZ1180XPZ11801180mm187NOK
GATES XPZ1950 Metrisk kilerem Xpz 1950mm | AB2RUA 1NJR9 XPZ1950XPZ19501950mm339NOK
GATES XPZ1862 Metrisk kilerem Xpz 1862mm | AB2RUB 1NJT1 XPZ1862XPZ18621862mm325NOK
GATES XPZ2000 metrisk kilerem Xpz 2000mm | AB2RUC 1NJT2 XPZ2000XPZ20002000mm339NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES XPZ1462 Metrisk kilerem Xpz 1462mm
238NOK / enhet