Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GATES XPB1900 Metric V-belt Xpb 1900mm | AB2RTW 1NJR5

GATES XPB1900 Metrisk kilerem Xpb 1900mm

På lager
Vare: AB2RTW Modell: XPB1900Kryssreferanse: 1NJR5
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
674NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk kilerem
BeltypeXPB
AnleggRaw Edge, tett
BransjenummerXPB1900
MaterialeFiberbelastet elastomerforbindelse m / polyesterstrekkabler
Antall ribber1
Utenfor lengde1900mm
Temp. Område-30 grader til 140 grader F
Tykkelse13mm
Topp bredde17mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode4010343000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerUtenfor lengdePris
GATES XPB2650 Metrisk kilerem Xpb 2650mm | AB2RTG 1NJP1 XPB2650XPB26502650mm1 016 NOK
GATES XPB2500 Metrisk kilerem Xpb 2500mm | AB2RTH 1NJP2 XPB2500XPB25002500mm874NOK
GATES XPB2360 Metrisk kilerem Xpb 2360mm | AB2RTK 1NJP4 XPB2360XPB23602360mm829NOK
GATES XPB1700 Metrisk kilerem Xpb 1700mm | AB2RTM 1NJP6 XPB1700XPB17001700mm614NOK
GATES XPB2800 Metrisk kilerem Xpb 2800mm | AB2RTN 1NJP7 XPB2800XPB28002800mm979NOK
GATES XPB2240 Metrisk kilerem Xpb 2240mm | AB2RTQ 1NJP9 XPB2240XPB22402240mm802NOK
GATES XPB2120 Metrisk kilerem Xpb 2120mm | AB2RTR 1NJR1 XPB2120XPB21202120mm742NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES XPB1900 Metrisk kilerem Xpb 1900mm
674NOK / enhet