Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GATES F 3 15/16 bøssing Series F Borediameter 3.938 tommer | AG9GFV 1NGL2

GATES F 3 15/16 bøssing serie F Borediameter 3.938 tommer

På lager
Vare: AG9GFV Modell: F 3 15/16Kryssreferanse: 1NGL2
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
4 421 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask avtakbar foring
Boltsirkel Dia.5.625 "
Boltstørrelse9/16-12" x 3-5/8"
Bore Bushing-serienF
Bore Dia.3-15 / 16 "
Lengde3.75 "
SAE karakter5
taper3/4 "Per ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.095
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
GATES F 3 7/8 Bushing Series F Borediameter 3.875 In | AB2RGW 1NGL8 F 3 73.875 "5 021 NOK
GATES F 1 1/2 hurtig avtakbar bøsning, F, 1 1/2 tommers diameter, 3.75 tommers lengde | CP6HWN 1NGG9 F 1 1-5 021 NOK
GATES F 1 13/16 hurtig avtakbar bøssing, F, 1 13/16 tommers diameter, 3.75 tommers lengde | CP6HWP 1NGH3 F 1 13-4 970 NOK
GATES F 1 15/16 hurtig avtagbar bøssing, F, 1 15/16 tommers borediameter, 3.75 tommers lengde | CP6HWQ 1NGH4 F 1 15-4 609 NOK
GATES F 1 3/4 hurtig avtakbar bøssing, F, 1 3/4 tommers diameter, 3.75 tommers lengde | CP6HWR 1NGH5 F 1 3-5 021 NOK
GATES F 2 1/4 hurtig avtakbar bøssing, F, 2 1/4 tommers diameter, 3.75 tommers lengde | CP6HWT 1NGJ3 F 2 1-5 021 NOK
GATES F 2 1/8 Quick Detachable Bushing, F, 2 1/8 Inch Bore Dia, 3.75 Inch Length | CP6HWU 1NGJ4 F 2 1-5 021 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES F 3 15/16 bøssing serie F Borediameter 3.938 tommer
4 421 NOK / enhet