Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GATES 51063110 Socket Shut-Off, 4, 350 PSI Max. Pressure, 13.21 Gpm Max. Flow, 3/8 Inch Nptf | CP6HXY 349XT8

GATES 51063110 Socket Shut-Off, 4, 350 PSI Max. Pressure, 13.21 Gpm Max. Flow, 3/8 Inch Nptf

På lager
Vare: CP6HXY Modell: 51063110Kryssreferanse: 349XT8
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
500NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GATES 51063190 Coupler, 4, 350 PSI | CP6HWE 349XT7 51063190Coupler238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES 51063110 Socket Shut-Off, 4, 350 PSI Max. Pressure, 13.21 Gpm Max. Flow, 3/8 Inch Nptf
500NOK / enhet