GARDNER BENDER CP8000 Kabeltrekker 8000 Lbs 1-1/2 Hk 15-30amps | AA7EEC 15V963

GARDNER BENDER CP8000 kabeltrekker 8000 lbs 1-1/2 hk 15-30 ampere

Vare: AA7EEC Modell: CP8000Kryssreferanse: 15V963

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabeltrekker
amps15 til 30
FunksjonFor eksponert eller skjult ledning
Motor1-1 / 2 HK
Trekkekraft8000 lb.
Bruk med15V966 Power Head-enhet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 196.63
Skipets høyde (cm)73.36
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)126.37
HS kode8425310100
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsFunksjonMotorPris
GARDNER BENDER CP10K Kabeltrekker 10000 Lbs 1.7 Hp 14a 115v | AA7EED 15V965 CP10K14For kraftig kabeltrekk1 fase 1.7 HP226 865 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARDNER BENDER CP8000 kabeltrekker 8000 lbs 1-1/2 hk 15-30 ampere