Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRAKTKONG 32177 Helletut Diameter 0.98 In | AD6ZQF 4CUN4

FUNNEL KING 32177 Helletut Diameter 0.98 In

På lager
Vare: AD6ZQF Modell: 32177Kryssreferanse: 4CUN4
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
147NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHellende tut
FARGEFjern
Diameter0.98 "
FunksjonPasser til gallon og mest kvart størrelse containere
Høyde0.394 "
Lengde16 "
Materialepolyetylen
Tut utenfor Dia.1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)1
Skipets lengde (cm)41
Skipets bredde (cm)2.5
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterpasserFunksjonHøydeLengdeMaterialePris
FUNNEL KING 32179 Helletut med adaptersett | AA2FYP 10G587 32179Fjern--Tråder på 2.5 gallon, 1 gallon eller kvart store beholdere for enkel helling.---214NOK
FUNNEL KING 32187 Helletut Polypropylen 3.5 oz. | AG4VGE 34UH66 32187Rød3 / 4 "UniversellVæskekontroll1.5 "10.5 "polypropylen31NOK
FUNNEL KING 20425 Helletut 2.5 unse PVC Clear | AG4VGJ 34UH70 20425Fjern3 / 4 "Quart og Gallon beholdereVæskekontroll-24 "PVC350NOK
TRAKTKONG 32177-7 Helletut, med hette | CG9AEN 32177-7-------94NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNNEL KING 32177 Helletut Diameter 0.98 In
147NOK / enhet