Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNNEL KING 32187 Helletut Polypropylen 3.5 oz. | AG4VGE 34UH66

FUNNEL KING 32187 Helletut Polypropylen 3.5 oz.

På lager
Vare: AG4VGE Modell: 32187Kryssreferanse: 34UH66
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
34NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHellende tut
FARGERød
DekkNei
Diameter3 / 4 "
passerUniversell
Flytekapasitet3-1 / 2 oz.
FunksjonVæskekontroll
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde1.5 "
Lengde10.5 "
Materialepolypropylen
tutJa
Tut utenfor Dia.1 / 2 "
Total kapasitet3-1 / 2 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909910

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterpasserFunksjonHøydeLengdeMaterialePris
FUNNEL KING 32179 Helletut med adaptersett | AA2FYP 10G587 32179Fjern--Tråder på 2.5 gallon, 1 gallon eller kvart store beholdere for enkel helling.---226NOK
TRAKTKONG 32177 Helletut Diameter 0.98 In | AD6ZQF 4CUN4 32177Fjern0.98 "-Passer til gallon og mest kvart størrelse containere0.394 "16 "polyetylen153NOK
FUNNEL KING 20425 Helletut 2.5 unse PVC Clear | AG4VGJ 34UH70 20425Fjern3 / 4 "Quart og Gallon beholdereVæskekontroll-24 "PVC367NOK
TRAKTKONG 32177-7 Helletut, med hette | CG9AEN 32177-7-------94NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNNEL KING 32187 Helletut Polypropylen 3.5 oz.
34NOK / enhet