Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR100VA004 Klasse 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph | AD4CAG 41D398

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA004 Klasse 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph

På lager
Vare: AD4CAG Modell: TR100VA004Kryssreferanse: 41D398
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
716NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde2.523 "
Kabinett ferdigIngen ferdig
KvalitetsvurderingIkke rangert
Vedleggstypeinnendørs
Høyde3.041 "
Hz50/60
Inngangsspenning120/240/277/480 VAC
MonteringFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. StigeIkke rangert
VA-vurdering100
Bredde4.173 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8504314065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Functional Devices, Inc. RIB TR100VA004 Klasse 2 transformator konverterer høyere spenninger til sikre og standardiserte Klasse 2 lavspenningsnivåer. Denne transformatoren brukes til å drive kontrollenheter som termostater, releer og elektroniske komponenter i HVAC-systemer, lysstyringer og industriell automasjon.

Egenskaper:

  • Functional Devices, Inc. RIB TR100VA004 Klasse 2-transformator har flere inngangsspenninger for å støtte et bredt spekter av inngangsspenninger, inkludert 120VAC, 240VAC, 277VAC og 480VAC.
  • Den leveres med en 100VA-klassifisering for håndtering av ulike belastninger i HVACR-kontrollsystemer.
  • Denne klasse 2-transformatoren er utstyrt med en effektbryter for å øke sikkerheten ved å beskytte mot overbelastning og feil.
  • Den er utstyrt med pigtails for primær tilkobling som forenkler ledningsprosessen.
  • Denne klasse 2-transformatoren har dobbel 1/2 i nav- og fotmontering, noe som gir fleksibilitet ved installasjon for forskjellige bruksområder.
  • Den inkluderer en åpen kabinettstil som gir enkel tilgang og synlighet til interne komponenter, forenkler vedlikehold og feilsøking i HVAC-kontroll.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan er det åpne kabinettstilen til funksjonelle enheter TR100VA004 klasse 2 transformator til fordel for brukerne?

A. Den åpne kapslingen gir enkel tilgang og synlighet til interne komponenter, noe som letter vedlikehold og feilsøking.

Sp. Hvordan installerer jeg denne klasse 2-transformatoren?

A.

  • Transformatoren bør installeres i et tørt, godt ventilert område vekk fra varme- og fuktighetskilder. Området bør også ha tilstrekkelig plass for vedlikehold og service.
  • Transformatoren skal monteres sikkert på en flat overflate ved hjelp av bolter eller braketter som er passende for transformatorens vekt og størrelse. Monteringsflaten skal være fri for rusk og skal kunne bære vekten av transformatoren.
  • Før du kobler til ledningene, sørg for at strømforsyningen til transformatoren er slått av. Koble den primære og sekundære ledningen i henhold til koblingsskjemaet som følger med transformatoren. Kablingen bør utføres av en kvalifisert elektriker som har nødvendig kunnskap og erfaring for å håndtere elektriske installasjoner på en sikker måte.
  • Etter at ledningen er fullført, bør transformatoren testes for å sikre at den fungerer som den skal. Dette kan gjøres ved hjelp av et multimeter eller en spenningstester. Hvis det oppdages problemer, bør de løses før transformatoren tas i bruk.
  • Når transformatoren er testet og funnet å fungere som den skal, kan den tas i bruk. Sørg for at transformatoren er riktig merket med dens spennings- og effektklassifisering, og at alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt når utstyret brukes.

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningDybdeKvalitetsvurderingFaseVA-vurderingBreddeVedleggstypeHøydePris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR50VA005 Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Ikke rangert1503.5 "innendørs3"449NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR50VA014 Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Ikke rangert1503.44 "innendørs3.06 "483NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR50VA015 Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Ikke rangert1503.5 "innendørs3.06 "497NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR75VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Ikke rangert1753.88 "innendørs3"529NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR75VA003 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Ikke rangert1753.88 "innendørs3.06 "513NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR75VA005 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Ikke rangert1753.88 "innendørs3.03 "619NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR100VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Ikke rangert11004"innendørs3.03 "589NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA004 Klasse 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph
716NOK / enhet