Funksjonelle enheter RIBXK420-20 strømsensor er designet for presis strømovervåking og kontroll i produksjons-, energi- og automasjonssektorer. Den brukes i HVAC-systemer og industrimaskiner for å forhindre overbelastning og potensiell skade på utstyr.
Egenskaper:
- Den har en solid kjernedesign, som sikrer robust og stabil strømføling i ulike applikasjoner.
- Denne RIB-strømsensoren er analog, og gir presise og kontinuerlige overvåkingsmuligheter.
- Den har et utgangsområde på 4 - 20 mA, og tilbyr et standardisert signal for sømløs integrasjon i kontrollsystemer.
- Denne RIB-strømsensoren er utstyrt med ledninger, noe som gjør det enkelt å installere og koble til.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er driftsstrømmen for funksjonelle enheter RIBXK420-20 strømsensor?
A. Den har driftsstrømmer fra 0 til 20A.
Q. Hvordan bør jeg bære denne strømsensoren for transport?
A. Håndter sensoren med forsiktighet under transport. Bruk originalemballasjen hvis tilgjengelig, eller fest den i en polstret beholder for å forhindre fysisk skade. Unngå å utsette den for ekstreme temperaturer eller overdreven vibrasjon.
Sp. Hvilket vedlikehold kreves for funksjonelle enheter RIBXK420-20 sensor?
A. Inspiser sensoren regelmessig for tegn på skade eller slitasje. Rengjør overflaten om nødvendig, og kontroller tilkoblinger for tetthet. Periodisk kalibrering kan være nødvendig for optimal ytelse.