Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FULHAM RHA-UNV-226-C Cfl Ballast Electr 120 - 277v 5-1 / 16inl | AG4ZLY 35JE74

FULHAM RHA-UNV-226-C Cfl Ballast Electr 120 - 277v 5-1/16inl

På lager
Vare: AG4ZLY Modell: RHA-UNV-226-CKryssref: 35JE74
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
497NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCFL-ballast
Ballastfaktor0.88 til 1.06
Ballast-familieVeddeløpshest
Forkoblingstypeelektronisk
Base Type4 Pin
Høyde1"
Inngangs-watt17 til 59
Lengde5 1 / 16 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.-22 Grader F
Antall lamper1 eller 2
Power FactorStørre enn 0.98
StarttypeProgrammert
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120 til 277
Bredde2 1 / 3 "
LedningstypeSerien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8504100000

Produktdetaljer:

    • Antall F13BX-lamper (1 eller 2)
    • Antall F13DBX-lamper (0)
    • Antall F18BX-lamper (2)
    • Antall F18DBX-lamper (0)
    • Antall F212D-lamper (1 eller 2)
    • Antall F26DBX-lamper (1 eller 2)
    • Antall F282D-lamper (1)
    • Antall F282D / 4P-lamper (1)
    • Antall F382D / 4P-lamper (1)
    • Antall F39BX-lamper (1)
    • Antall F40BX-lamper (0)
    • Antall F50BX-lamper (0)
    • Antall F55BX-lamper (0)
    • Antall F5BX-lamper (0)
    • Antall F7BX-lamper (0)
    • Antall F9BX-lamper (0)
    • Antall F162D-lamper (0)
    • Antall F50T5-lamper (0)
    • Spesielle funksjoner: Korreksjon av aktiv effektfaktor, EOL-beskyttelse (End of Life), Automatisk omstart, kaldstartfunksjon, universalspenning
    • Undermerke: RACEHORSE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FULHAM RHA-UNV-226-C Cfl Ballast Electr 120 - 277v 5-1/16inl
497NOK / enhet