Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FULHAM FHEM12W Nødutgangslampe 1.15w 5 tommers høyde ledet Nicd | AG4XNJ 35GK14

FULHAM FHEM12W nødutgangslys 1.15w 5 tommers høyde LED Nicd

På lager
Vare: AG4XNJ Modell: FHEM12WKryssref: 35GK14

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
854NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødlys
BatteritypeNikkelkadmium
Nødbelysningstid90 min.
Høyde5"
BoligfargeHvit
Housing Materialtermo
Inngangsspenning120/277
LampetypeLED
Lampe watt1.15
Lengde12 1 / 3 "
MonteringTak / Vegg
Antall lampehoder2
Antall lamper2
Driftstemp. Område10 grader til 40 grader C
Valgfri vaktFHEMWG
Utgangsspenning3.6 VDC
Garanti5 år.
Watts @ 90 minutter1.15
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode9405616000

Produktdetaljer:

    • Hovedlys justerbare (Ja)
    • Undermerke: Firehorse

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningBatteritypeHøydeBreddeSakLampetypeLampe wattLengdePris
FULHAM FHEM10W Nødutgangslampe 0.89w 4 tommers høyde ledet Nicd | AG4XNF 35GK11 FHEM10W3.6 VDCNikkelkadmium4"4"NødlysLED0.899"503NOK
FULHAM FHEM10WH Nødutgang Light High Lm Reflector | AG4XNG 35GK12 FHEM10WH3.6 VDCNikkelkadmium4"4"Nødlys - høy lumenreflektorLED0.899"624NOK
FULHAM FHEM11W Nødutgangslampe 6.7w glødelampe | AG4XNH 35GK13 FHEM11W6 VDCForseglet blysyre5"5"Nødlysgløde~~POS=TRUNC6.716 "602NOK
FULHAM FHEM12WW Nødutgangslampe 1.15w 5-3 / 4 tommers høyde ledet | AG4XNK 35GK15 FHEM12WW3.6 VDCNikkelkadmium5.75 "5.75 "NødlysLED1.1513 1 / 3 "1 478 NOK
FULHAM FHEM16W Nødutgangslys 0.89w 4-1/2 tommers høyde LED | AG4XNL 35GK16 FHEM16W3.6 VDCNikkelkadmium4.5 "4.5 "NødlysLED0.8912 1 / 3 "606NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FULHAM FHEM12W nødutgangslys 1.15w 5 tommers høyde LED Nicd
854NOK / enhet