FUJI ELECTRIC FRN250G1S-4U Variable Frequency Drive 250 Hp 380-480v | AC6FVA 33M531

FUJI ELECTRIC FRN250G1S-4U Variabel frekvensstasjon 250 hk 380-480v

På lager
Vare: AC6FVA Modell: FRN250G1S-4UKryssreferanse: 33M531

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

172 046 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVariabel frekvensstasjon
Godtar inngangskontrollsignalAnalog 0-10VDC, 5VDC, 4 til 20mA og Digital
Justerbar akselerasjonstid0 til 6000 sek.
Justerbar retardasjonstid0 til 6000 sek.
KontrollmetodeV / F, dynamisk dreiemomentvektor, V / F-kontroll med hastighetssensor eller dynamisk dreiemomentkontroll med hastighetssensor, vektorkontroll uten hastighetssensor, vektorkontroll med hastighetssensor og valgfritt PG-kort montert
KontrolltypeTastatur og terminal
Dybde14.17 "
Digital avlesningJa
SkjermtypeLCD-skjerm og grønn kjøreindikator
ViserLCD-skjerm og grønn kjøreindikator
dynamisk bremsingSeparate gjenstander for bremseenhet og motstand
KabinettIP00
Høyde39.37 "
Inngangsfrekvens120 Hz
Inngangsfase AC1 eller 3
Inngangsspenning380-480 VAC
TastaturlåsingJa
Maks. HP250
Maks. Utgangsforsterkere253
Frekvensområdet0 til 500 Hz
Utgangsspenning380-480 VAC
beskyttelseElektronisk termisk overbelastning 1 til 4 motor, overstrøm, overspenning, lavspenning, PG, PID, kjøleribbe overoppheting, inngangs- og utgangsfasetap, kommunikasjonsfeil.
Start / Stopp kontrollTastatur og terminal
Starter dreiemoment200%
Moment ved 1 Hz200%
Bredde20.97 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 115.65
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8504404000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Utgangsfase AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeKabinettHøydeInngangsspenningMaks. HPMaks. UtgangsforsterkereUtgangsspenningPris
FUJI ELECTRIC FRN015G1S-4U Variable Frequency Drive 15 Hp 380-480v | AC6FTG 33M490 FRN015G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380-480 VAC1518.5380-480 VAC22 961 NOK
FUJI ELECTRIC FRN020G1S-4U Variable Frequency Drive 20 Hp 380-480v | AC6FTN 33M496 FRN020G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380-480 VAC2024.5380-480 VAC23 600 NOK
FUJI ELECTRIC FRN025G1S-4U Variable Frequency Drive 25 Hp 380-480v | AC6FTT 33M501 FRN025G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC2532380-480 VAC29 670 NOK
FUJI ELECTRIC FRN030G1S-4U Variable Frequency Drive 30 Hp 380-480v | AC6FTW 33M504 FRN030G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC3039380-480 VAC33 733 NOK
FUJI ELECTRIC FRN040G1S-4U Variabel frekvensomformer 40 Hk 380-480v | AC6FUA 33M508 FRN040G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC4049380-480 VAC40 192 NOK
FUJI ELECTRIC FRN050F1S-2U Variabel frekvensomformer 50 Hk 200-230v | AC6FUB 33M509 FRN050F1S-2U12.6 "10.04 "IP0021.85 "200-230 VAC50143200-240 VAC70 803 NOK
FUJI ELECTRIC FRN050G1S-4U Variabel frekvensomformer 50 Hk 380-480v | AC6FUC 33M510 FRN050G1S-4U12.6 "10.04 "IP0021.85 "380-480 VAC5060380-480 VAC42 098 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN250G1S-4U Variabel frekvensstasjon 250 hk 380-480v
172 046 NOK / enhet