Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Produkt tilgjengelig for flat frakt.Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.
20 990 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag
Betalingsalternativer tilgjengelig
Leveringsalternativer tilgjengelig
Teknisk spesifikasjon:
Sak
Variabel frekvensstasjon
Kontrollmetode
V / F-kontroll (sinusformet PWM-kontroll), dynamisk moment-vektorkontroll (sinusformet PWM-kontroll)
Dybde
5.71 "
Skjermtype
LED, LCD
Viser
Inngangsvolter, utgangsforsterker, RPM, frekvens eller transporthastighet
Kabinett
NEMA 4
Høyde
10.24 "
Inngangsfrekvens
50 / 60 Hz
Inngangsfase AC
3
Inngangsspenning
380-480 VAC
Maks. HP
2
Maks. Utgangsforsterkere
3.7
Frekvensområdet
50 / 60 Hz
Utgangsspenning
380-460 VAC
beskyttelse
Overbelastning, Overspenning, Underspenning, Inngangsfasetap, Overoppheting, Kortslutning, Jordfeil, Motoroverbelastning, DB-motstand overoppheting, Stoppforebygging, Utgangsfasetap, Motorbeskyttelse med PTC-termistor, Auto reset
Starter dreiemoment
200%
Bredde
5.91 "
Fraktinformation:
Skipets vekt (kg)
3.31
Skipets høyde (cm)
20.32
Skipets lengde (cm)
32
Skipets bredde (cm)
19.81
HS kode
8504404000
Opprinnelsesland
JP
Produktdetaljer:
Utgangsfase AC (3)
Egenskaper:
Fuji Electric FRN002G11W-4UX omformer med variabel frekvens har dynamisk dreiemomentvektorkontroll, som nøyaktig beregner kraft basert på motorens belastning for effektiv og skreddersydd ytelse i applikasjoner med konstant dreiemoment.
Denne frekvensomformeren har en maksimal utgangseffekt på 2 hk.
Den kommer med et allsidig utvalg av inngangs- og utgangsspesifikasjoner, inkludert en trefase AC-inn- og utgangsspenning på henholdsvis 480VAC og 460VAC.
Denne VFDen tilbyr et bredt utgangsfrekvensområde fra 50 til 60 Hz, noe som muliggjør tilpasningsdyktig motorhastighetskontroll i ulike industrielle applikasjoner.
Den er utstyrt med et helt lukket kabinett som beskytter miljøfaktorer.
Denne frekvensomformeren støtter flere kontrollmetoder, inkludert V/f-kontroll (sinusformet PWM-kontroll), dynamisk dreiemoment-vektorkontroll (sinusformet PWM-kontroll) og vektorkontroll med PG.
Den har automatisk tilbakestilling, jordfeildeteksjon, motoroverbelastningsbeskyttelse og kortslutningsforebygging, noe som øker påliteligheten og sikkerheten til industrimaskinene den kontrollerer.
Kompatibelt tilbehør:
V1K KDRULA1L Input Line Reactor: Den reduserer harmoniske og undertrykker spenningstopper på inngangssiden, forbedrer strømkvaliteten og beskytter VFD mot elektriske forstyrrelser.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan adresserer Fuji Electric FRN002G11W-4UX VFD raske spenningsendringer og elektromagnetisk interferens i motorkontrollsystemer?
A. Den adresserer raske spenningsendringer gjennom dynamisk dreiemomentvektorkontroll, minimerer elektromagnetisk interferens og sikrer en stabil strømforsyning for motorkontrollsystemer.
Sp. Hvilke vedlikeholdshensyn bør tas i betraktning for denne VFDen for å sikre lang levetid og optimal ytelse?
A. Regelmessig vedlikehold, inkludert kontroll av overoppheting og overvåking av inngangs-/utgangsparametere.