Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Produkt tilgjengelig for flat frakt.Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.
14 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag
Betalingsalternativer tilgjengelig
Leveringsalternativer tilgjengelig
Teknisk spesifikasjon:
Sak
Variabel frekvensstasjon
Godtar inngangskontrollsignal
0-10VDC, 4-20mA
Justerbar akselerasjonstid
0.01 til 6000 sek.
Justerbar retardasjonstid
0.01 til 6000 sek.
Dybde
6.22 "
Digital avlesning
Ja
Skjermtype
LED
Viser
Drivspenning
dynamisk bremsing
Intern bremsekopperkrets
Kabinett
NEMA 1
Høyde
9.05 "
Inngangsfrekvens
50 / 60Hz
Inngangsfase AC
3
Inngangsspenning
460 VAC
Tastaturlåsing
Ja
Maks. HP
10
Maks. Utgangsforsterkere
17.5
Frekvensområdet
0 til 400 Hz
Utgangsspenning
460 VAC
beskyttelse
IP20
Start / Stopp kontroll
Programmerbar
Starter dreiemoment
150%
Moment ved 1 Hz
150%
Bredde
7.09 "
Fraktinformation:
Skipets vekt (kg)
4.4325
Produktdetaljer:
Fuji Electric FRN0022E2S-4GB variabel frekvensomformer brukes i systemer som krever effektivt energiforbruk og skreddersydd motorytelse. Den er ideell for transportører, pumper, vifter eller andre maskiner for å optimere driften ved å justere frekvensen og spenningen som tilføres motoren.
Egenskaper:
Fuji Electric FRN0022E2S-4GB omformer med variabel frekvens har dynamisk dreiemomentvektorkontroll, som optimerer kraften basert på motorens belastning for presis og effektiv ytelse.
Denne frekvensomformeren har en rekke driftsmoduser, inkludert V/F-kontroll, dynamisk dreiemomentvektorkontroll og sensorløs vektorkontroll, og tilbyr fleksibilitet for ulike motorkontrollapplikasjoner.
Den tilbyr en justerbar akselerasjon og retardasjonstid fra 0.00 til 6000 sekunder, noe som tillater tilpasset kontroll for spesifikke driftskrav.
Denne frekvensomformeren tilbyr en maksimal utgangseffekt på 10 hk, noe som gjør den egnet for applikasjoner som krever betydelig motoreffekt.
Den har en bremsechopper, som forbedrer kontrollen under retardasjon og sikrer effektive bremseegenskaper.
Stasjonen inkluderer et eksternt tastatur og kommunikasjonsalternativadapter for praktisk kontroll og overvåking, slik at brukere kan tilpasse innstillinger og få tilgang til sanntidsdata.
Den aksepterer inngangskontrollsignaler gjennom eksterne kontakter, og gir fleksibilitet i ekstern kontrollintegrering og har tastaturlås med passordbeskyttelse for forbedret sikkerhet og kontrolltilgang.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan bidrar justerbare akselerasjons- og retardasjonstider til å tilpasse Variable Frequency Drive?
A. Justerbare akselerasjons- og retardasjonstider lar brukerne tilpasse hastigheten som motoren ramper opp eller ned med. Denne tilpasningen er avgjørende for å tilpasse frekvensomformeren til spesifikke driftsbehov og forhindre plutselige støt eller stopp.
Sp. Hvordan behandler VFD-inngangskontrollsignaler og bidrar til å integrere ekstern kontroll?
A. VFD aksepterer inngangskontrollsignaler gjennom eksterne kontakter, og gir fleksibilitet for ekstern kontrollintegrasjon og sømløs integrasjon med andre systemer eller eksterne kontrollere for koordinert drift.
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt
Overbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt