FRIEDRICH FPHW093A Enkel sone splittsystem med varmepumpe, 9000 BTUH, 208/230VAC, veggfeste | CH6PJB 55MN56

FRIEDRICH FPHW093A Enkeltsones splittsystem med varmepumpe, 9000 BTUH, 208/230VAC, veggfeste

Vare: CH6PJB Modell: FPHW093AKryssref: 55MN56
25 806 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelt system varmepumpe
Luftstrøm247/323/382/424 cfm
amps2.9A
Område (Square-Ft.)350 til 400 kvadratmeter
Kapasitet9500 XNUMX BTUH
KompressortypeRotary
TilkoblingWiFi-kontroll
Kontrolltypeelektronisk
Kontrollvolter12V DC
Kjølekapasitet9000 XNUMX BTUH
Avfuktningshastighet1.9
Dybde9 1 / 2 "
EER13.7
Sikringsforsterker15A
Hodehøyde11 1 / 8 "
leder Bredde33 7 / 8 "
Høyde19 "
HSPF10.7
Hz60 Hz
Linjelengde50 ft.
MonteringVeggfeste
Antall hastigheter4
DriftsmodusKjøling / Varme
Fase1
KjølemedietypeR-410A
Størrelse1 / 4 "
Lydnivå53 dB
Spenning208 / 230V AC
Garanti5 år.
Watts720W
Bredde28 1 / 8 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellleder BreddeLuftstrømampsHøydeHSPFHzDriftsmodusStørrelsePris
FRIEDRICH MW12Y3J Split System varmepumpe 11200/13300 BtuH | AG9WZE 22XR59 MW12Y3J-----60Varme kulde--
RFQ
FRIEDRICH FPHW091A Enkel sone splittsystem med varmepumpe, 9000 BTUH, 115VAC | CH6PJA 55MN54 FPHW091A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm6.3A19 "1060 HzKjøling / Varme1 / 4 "24 261 NOK
RFQ
FRIEDRICH FPHW121A Enkel sone splittsystem med varmepumpe, 12000 BTUH, 115VAC | CH6PJC 55MN55 FPHW121A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm8.3A23 "10.560 HzKjøling / Varme1 / 4 "22 506 NOK
RFQ
FRIEDRICH FPHW183A Enkel sone splittsystem med varmepumpe, 18000 BTUH, 208/230VAC, veggfeste | CH6PJD 55MN58 FPHW183A45 1 / 8 "382/482/565/618 cfm6.3A25 1 / 2 "11.660 HzKjøling / Varme1 / 4 "37 122 NOK
RFQ
FRIEDRICH FPHW243A Enkel sone splittsystem med varmepumpe, 23500 BTUH, 208/230VAC | CH6PJE 55MN59 FPHW243A45 1 / 8 "441/559/665/735 cfm8.3A31 1 / 4 "10.560 HzKjøling / Varme3 / 8 "43 841 NOK
RFQ
FRIEDRICH FPHW363B Enkeltsones splittsystem med varmepumpe, 36000 BTUH, 208/230VAC | CH6PJF 55MN60 FPHW363B50 5 / 8 "588/706/824/1030 cfm18.5A31 1 / 4 "8.860 HzKjøling / Varme3 / 8 "70 821 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIEDRICH FPHW093A Enkeltsones splittsystem med varmepumpe, 9000 BTUH, 208/230VAC, veggfeste
25 806 NOK / enhet