FRIEDRICH MW12Y3J Split System varmepumpe 11200/13300 BtuH | AG9WZE 22XR59

FRIEDRICH MW12Y3J delt system varmepumpe 11200/13300 BtuH

Vare: AG9WZE Modell: MW12Y3JKryssref: 22XR59

Få tak i det April 5, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelt system varmepumpe
BtuH kjøling11,200
CFM høy353
CFM Lav212
CFM Medium272
Tilkoblingflare
avfukting3
FiltertypeVaskbar
Hz60
Innendørs / utendørsinnendørs
Min. Kretsforsterker10
Monteringstypeinnendørs
DriftsmodusVarme kulde
Fase1
KreverKondenseringsenhet og kjølemedieledningssett for ny installasjon
Omvendt syklusvarme BtuH13,300
Spenning230/208

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8864
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)38.1
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • SEER: 21.5
    • Maks. Tidsforsinkelse Sikringsforsterkere: 15
    • HSPF: 11
    • Innendørs lydnivå dB: 19/24/33/39
    • Utendørs lydnivå dB: 45
    • Innendørs bredde: 35-1 / 4 "
    • Innendørs dybde: 8-1 / 4 "
    • Innendørs høyde: 11-1 / 4 "
    • Linjestørrelse sug OD: 3/8 "
    • Linje størrelse utslipp OD: 1/4 "
    • Kjølelinje Maks. L: 65 fot
    • Forhåndsladet med: R-410A

Produktvarianter

ProduktModellleder BreddeLuftstrømampsHøydeHSPFHzDriftsmodusStørrelsePris
FRIEDRICH FPHW091A Enkel sone splittsystem med varmepumpe, 9000 BTUH, 115VAC | CH6PJA 55MN54 FPHW091A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm6.3A19 "1060 HzKjøling / Varme1 / 4 "24 261 NOK
RFQ
FRIEDRICH FPHW093A Enkel sone splittsystem med varmepumpe, 9000 BTUH, 208/230VAC, veggfeste | CH6PJB 55MN56 FPHW093A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm2.9A19 "10.760 HzKjøling / Varme1 / 4 "25 806 NOK
RFQ
FRIEDRICH FPHW121A Enkel sone splittsystem med varmepumpe, 12000 BTUH, 115VAC | CH6PJC 55MN55 FPHW121A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm8.3A23 "10.560 HzKjøling / Varme1 / 4 "22 506 NOK
RFQ
FRIEDRICH FPHW183A Enkel sone splittsystem med varmepumpe, 18000 BTUH, 208/230VAC, veggfeste | CH6PJD 55MN58 FPHW183A45 1 / 8 "382/482/565/618 cfm6.3A25 1 / 2 "11.660 HzKjøling / Varme1 / 4 "37 122 NOK
RFQ
FRIEDRICH FPHW243A Enkel sone splittsystem med varmepumpe, 23500 BTUH, 208/230VAC | CH6PJE 55MN59 FPHW243A45 1 / 8 "441/559/665/735 cfm8.3A31 1 / 4 "10.560 HzKjøling / Varme3 / 8 "43 841 NOK
RFQ
FRIEDRICH FPHW363B Enkeltsones splittsystem med varmepumpe, 36000 BTUH, 208/230VAC | CH6PJF 55MN60 FPHW363B50 5 / 8 "588/706/824/1030 cfm18.5A31 1 / 4 "8.860 HzKjøling / Varme3 / 8 "70 821 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIEDRICH MW12Y3J delt system varmepumpe 11200/13300 BtuH