FOSTORIA FES-1548-3E Elektrisk salamandervarmervifte tvunget 480v | AC8VEP 3E217

FOSTORIA FES-1548-3E Elektrisk Salamander Varmevifte Forceret 480v

Vare: AC8VEP Modell: FES-1548-3EKryssreferanse: 3E217

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk Salamandervarmer
Lufttemp. Stige45 Grader F
Forsterker AC18.0
BtuH-utgang51195
FARGEGul / Svart
LedningslengdeN / A
Dybde21-13 / 32 "
VarmetypeVifte tvunget
Høyde38.5 "
Hz60
kW15
NEMA -pluggkonfigurasjonHardt kablet
Antall varmeinnstillinger1
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Fase3
SikkerhetsegenskaperRørformede varmeelementer med lang levetid, sikkerhetsgul varmekabinett med sikkerhetsskjermer på både luftinntaks- og utgangsåpninger, termisk utkoblingsbryter for høy grense
Spenning480
Watts15,000
Bredde23.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.03
Skipets høyde (cm)76.96
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)61.47
HS kode8516290030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaseForsterker ACBtuH-utgangSpenningWattsBreddeFARGELedningslengdePris
FOSTORIA FES-1524-3E Elektrisk Salamander varmevifte tvunget 240v | AC8VEN 3E216 FES-1524-3E336.0511952401500023.25 "Gul / SvartN / A-
RFQ
FOSTORIA FES-1024-1CA Elektrisk Salamander Varmeapparat Tvunget 240v | AD2AGP 3LY28 FES-1024-1CA142.0341302401000023.25 "Gul / Svart120 "21 288 NOK
FOSTORIA FES-1520-3A Elektrisk Salamandervarmervifte Tvunget 208v | AD2UCH 3UD73 FES-1520-3A342.0511952081500023.25 "HvitN / A-
RFQ
FOSTORIA FES-3048-3A Elektrisk Salamander Varmevifte tvungen 480v | AE3LYR 5E168 FES-3048-3A336.010239048030,00023.25 "Gul / SvartN / A-
RFQ
FOSTORIA FES-4548-3 Elektrisk salamandervarmervifte tvunget 480v | AE4EGW 5JNK8 FES-4548-3354.21637764804500030 "Gul / SvartN / A57 657 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOSTORIA FES-1548-3E Elektrisk Salamander Varmevifte Forceret 480v