FOSTORIA FES-1024-1CA Elektrisk Salamander Varmeapparat Tvunget 240v | AD2AGP 3LY28

FOSTORIA FES-1024-1CA Elektrisk Salamander Varmevifte tvungen 240v

På lager
Vare: AD2AGP Modell: FES-1024-1CAKryssreferanse: 3LY28

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 288 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk Salamandervarmer
Lufttemp. Stige30 Grader F
Forsterker AC42.0
BtuH-utgang34130
FARGEGul / Svart
Ledningslengde120 "
Dybde21-13 / 32 "
VarmetypeVifte tvunget
Høyde38.5 "
Hz60
kW10
NEMA -pluggkonfigurasjonHardt kablet
Antall varmeinnstillinger1
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Fase1
SikkerhetsegenskaperRørformede varmeelementer med lang levetid, sikkerhetsgul varmekabinett med sikkerhetsskjermer, en på/av og termostatkontrollposisjon på 3-posisjonsbryteren
Spenning240
Watts10000
Bredde23.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)74.93
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode8516290030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaseForsterker ACBtuH-utgangSpenningWattsBreddeFARGELedningslengdePris
FOSTORIA FES-1524-3E Elektrisk Salamander varmevifte tvunget 240v | AC8VEN 3E216 FES-1524-3E336.0511952401500023.25 "Gul / SvartN / A-
RFQ
FOSTORIA FES-1548-3E Elektrisk salamandervarmervifte tvunget 480v | AC8VEP 3E217 FES-1548-3E318.05119548015,00023.25 "Gul / SvartN / A-
RFQ
FOSTORIA FES-1520-3A Elektrisk Salamandervarmervifte Tvunget 208v | AD2UCH 3UD73 FES-1520-3A342.0511952081500023.25 "HvitN / A-
RFQ
FOSTORIA FES-3048-3A Elektrisk Salamander Varmevifte tvungen 480v | AE3LYR 5E168 FES-3048-3A336.010239048030,00023.25 "Gul / SvartN / A-
RFQ
FOSTORIA FES-4548-3 Elektrisk salamandervarmervifte tvunget 480v | AE4EGW 5JNK8 FES-4548-3354.21637764804500030 "Gul / SvartN / A57 657 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOSTORIA FES-1024-1CA Elektrisk Salamander Varmevifte tvungen 240v
21 288 NOK / enhet