FOSTORIA 223-60-THSS-240V Elektrisk infrarød varmeovn 16378 Btuh | AD2UBZ 3UD63

FOSTORIA 223-60-THSS-240V elektrisk infrarød varmeovn 16378 Btuh

Vare: AD2UBZ Modell: 223-60-THSS-240VKryssref: 3UD63

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk infrarød varmeapparat
Forsterker @ 1 fase20
Forsterker @ 3 fase11.60
Strålemønster60 Degrees
BtuH-utgang16,378
LedningstypeHardt kablet
Effektivitet96%
ElementtypeKvartslampe, klar
FinishRustfritt stål
Varmemønsterdekning @ gulv (10 fot)13 x 13
Varmemønsterdekning @ gulv (12 fot)15 x 15
Varmemønsterdekning @ gulv (14 fot)17 x 17
Varmemønsterdekning @ gulv (16 fot)21 x 21
Varmemønsterdekning @ gulv (8 fot)11 x 11
Høyde11 "
Housing Material20 ga. Rustfritt stål
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde24 "
MonteringstypeBracket
Antall lamper3
Fase1 eller 3
Spenning240
Watts4800
Watt levert/Sq.-Ft. 1028.4
Watt levert/Sq.-Ft. 1221.3
Watt levert/Sq.-Ft. 1416.6
Watt levert/Sq.-Ft. 1610.9
Watt levert/Sq.-Ft. 843.5
Bredde21.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.57
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)69.85
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHusfinishampsBtuH-utgangHousing MaterialInnendørs / utendørsLengdeMonteringsstedPris
FOSTORIA 222-30-TH-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,91820 Måler GalvannealedInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-30-THSS-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,918Rustfritt stålInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-TH-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,91820 Måler GalvannealedInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-THSS-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,918Rustfritt stålInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-TH-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,91820 Måler GalvannealedInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-THSS-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,918Rustfritt stålInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 342-30-TH-480V Elektrisk infrarød varmeovn 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VElektrisk infrarød varmeapparat--17,06020 Måler GalvannealedInnendørs / utendørs33 "--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOSTORIA 223-60-THSS-240V elektrisk infrarød varmeovn 16378 Btuh