Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBHEXB516181P50 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 X 1 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 50Pk | AH7BYV 36RG39

FOREVERBOLT FBHEXB516181P50 Sekskantskrue med hodelokk, 5/16-18 X 1 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 50pk

På lager
Vare: AH7BYV Modell: FBHEXB516181P50Kryssreferanse: 36RG39
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
490NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde1"
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6345
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB516181P50 Sekskantskrue med hodelokk, 5/16-18 X 1 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 50pk
490NOK /pakke