Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBHEXB38163P10 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 X 3 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CBK 36RG99

FOREVERBOLT FBHEXB38163P10 Sekskantskrue med hodelokk, 3/8-16 X 3 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk

På lager
Vare: AH7CBK Modell: FBHEXB38163P10Kryssreferanse: 36RG99
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
334NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde3"
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB38163P10 Sekskantskrue med hodelokk, 3/8-16 X 3 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk
334NOK /pakke