Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFTTHMSP103212P100 Machine Screw, Truss, 1/2 Inch Length, 10-32, 100Pk | AH7CHT 36RJ46

FOREVERBOLT FBFTTHMSP103212P100 Machine Screw, Truss, 1/2 Inch Length, 10-32, 100Pk

På lager
Vare: AH7CHT Model: FBFTTHMSP103212P100Kryssref: 36RJ46
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
478NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 10-32
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishNL-19 (SM)
Hode Dia.0.448 til 0.425 "
Hodehøyde0.118 til 0.103 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch
tråd Lengde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFTTHMSP103212P100 Machine Screw, Truss, 1/2 Inch Length, 10-32, 100Pk
478NOK /pakke