Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFTFHMSP103212P100 Machine Screw, Flat, 1/2 Inch Length, 10-32, 100Pk | AH7CHM 36RJ41

FOREVERBOLT FBFTFHMSP103212P100 Maskinskrue, flat, 1/2 tomme lengde, 10-32, 100pk

På lager
Vare: AH7CHM Modell: FBFTFHMSP103212P100Kryssref: 36RJ41

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

478NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 10-32
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishNL-19 (SM)
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.362 til 0.333 "
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFTFHMSP103212P100 Maskinskrue, flat, 1/2 tomme lengde, 10-32, 100pk
478NOK /pakke