Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFLWMS58P5 Washer, 5/8 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-5/16 Inch Outside Dia., 5Pk | AH7CRX 36RL36

FOREVERBOLT FBFLWMS58P5 Skive, 5/8 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 1-5/16 tommer utvendig diameter, 5pk

På lager
Vare: AH7CRX Modell: FBFLWMS58P5Kryssreferanse: 36RL36

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

92NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMil Spec vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Klasse18-8
Inne i Dia.21 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1 5 / 16 "
Pakke Vekt0.11
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.074 til 0.121 "
Tykkelse Toleranse0.074 til 0.121 "
Vaskemaskin TypeMilitær spesifikasjon Flat skive

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWMS58P5 Skive, 5/8 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 1-5/16 tommer utvendig diameter, 5pk
92NOK /pakke