Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFLWASH14SODP50 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 5/8 Inch Outside Dia., 50Pk | AH7CPG 36RK75

FOREVERBOLT FBFLWASH14SODP50 Skive, 1/4 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 5/8 tommer utvendig diameter, 50pk

På lager
Vare: AH7CPG Modell: FBFLWASH14SODP50Kryssref: 36RK75

Få tak i det Mai 20, mandag
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
424NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Klasse18-8
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Pakke Vekt0.14
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.045 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH14SODP50 Skive, 1/4 tommers bolt, 18-8 rustfritt stål, 5/8 tommer utvendig diameter, 50pk
424NOK /pakke