Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFLWASH10LOD2P50 Skive, #10 Bolt, 18-8 rustfritt stål, 1/2 tomme Utvendig Dia., 50Pk | AH7CPC 36RK71

FOREVERBOLT FBFLWASH10LOD2P50 Skive, #10 Bolt, 18-8 rustfritt stål, 1/2 tomme utvendig diameter, 50pk

På lager
Vare: AH7CPC Modell: FBFLWASH10LOD2P50Kryssref: 36RK71
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
456NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser#10
Klasse18-8
Inne i Dia.7 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1 / 2 "
Pakke Vekt0.09
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse2 / 41 "
Tykkelse Toleranse0.036 til 0.065 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH10LOD2P50 Skive, #10 Bolt, 18-8 rustfritt stål, 1/2 tomme utvendig diameter, 50pk
456NOK /pakke