Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CH HANSON USC01725 Isolert sokkel, 3/8 tommers størrelse, Standard Sae | AG2AYW 31CE93

CH HANSON USC01725 Isolert sokkel, 3/8 tommers størrelse, Standard Sae

På lager
Vare: AG2AYW Modell: USC01725Kryssref.: 31CE93
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
470NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert stikkontakt
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishMatte
MaterialeNylon 11
Antall poeng12
UtgangstypeBall
Total lengde2"
SAE eller metriskSAE
Størrelse1 / 2 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8203205000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
CH HANSON USC01723 Isolert sokkel, 3/8 tommers størrelse, Standard Sae | AG2AYV 31CE92 USC017233 / 8 "479NOK
CH HANSON USC01727 Isolert sokkel, 3/8 tommers størrelse, Standard Sae | AG2AYX 31CE94 USC017275 / 8 "479NOK
CH HANSON USC01739 Isolert sokkel, 3/8 tommers størrelse, Standard Sae | AG2AYY 31CE95 USC017393 / 4 "481NOK
CH HANSON USC01744 Isolert stikkontakt, 3/8 tommers størrelse, Standard Sae | AG2AYZ 31CE96 USC017447 / 8 "494NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON USC01725 Isolert sokkel, 3/8 tommers størrelse, Standard Sae
470NOK / enhet