Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3HEXB34105 Sekskantskrue, 3/4-10 X 5 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet | AH7CFA 36RH83

FOREVERBOLT FB3HEXB34105 Sekskantskrue, 3/4-10 X 5 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet

På lager
Vare: AH7CFA Modell: FB3HEXB34105Kryssref: 36RH83

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

320NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde5"
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1606
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB34105 Sekskantskrue, 3/4-10 X 5 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet
320NOK / enhet