Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3HEXB34102P5 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 X 2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 5Pk | AH7CEK 36RH69

FOREVERBOLT FB3HEXB34102P5 Sekskantskrue med hodehette, 3/4-10 X 2 tomme størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 5pk

På lager
Vare: AH7CEK Modell: FB3HEXB34102P5Kryssref: 36RH69
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
617NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde2"
Min. Gjengelengde2"
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0485
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB34102P5 Sekskantskrue med hodehette, 3/4-10 X 2 tomme størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 5pk
617NOK /pakke