Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3FEWASH14114P25 Washer, 1/4 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-1/4 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CNH 36RK53

FOREVERBOLT FB3FEWASH14114P25 Skive, 1/4 tommers bolt, 316 rustfritt stål, 1-1/4 tommer utvendig diameter, 25pk

På lager
Vare: AH7CNH Modell: FB3FEWASH14114P25Kryssref: 36RK53

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

448NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Klasse316
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.25 "
Pakke Vekt0.46
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
Vaskemaskin TypeStor OD flat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3FEWASH14114P25 Skive, 1/4 tommers bolt, 316 rustfritt stål, 1-1/4 tommer utvendig diameter, 25pk
448NOK /pakke