Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL VGLT-RT-Y reflekterende belegg, gul, 3 tommers bredde x 6 tommers høyde

På lager
Vare: AG8BPJ Modell: VGLT-RT-Y

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

191NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRefleksark
FARGEGul
Høyde6"
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Lengde0.062 "
MaterialeGlassperler, aluminium
Maks. Driftstemperatur160 grader F
MåleenheterHVER
Min. Driftstemperatur-70 grader F
Strekkfasthet11 lbs./sq. i.
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)0.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
VESTIL VGLT-RT-O Reflekterende ark, oransje, 3 tommers bredde x 6 tommers høyde | AG8BPG VGLT-RT-Ooransje95NOK
VESTIL VGLT-RT-W Reflekterende ark, hvit, 3 tommers bredde x 6 tommers høyde | AG8BPH VGLT-RT-WHvit95NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VGLT-RT-Y reflekterende belegg, gul, 3 tommers bredde x 6 tommers høyde
191NOK / enhet