Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3FEWASH122P5 Skjermskive, 1/2 tommers boltstørrelse, 316 rustfritt stål, 2 tommers utvendig diameter, 5pk | AH7CNN 36RK58

FOREVERBOLT FB3FEWASH122P5 Skjermskive, 1/2 tommers boltstørrelse, 316 rustfritt stål, 2 tommers utvendig diameter, 5pk

På lager
Vare: AH7CNN Modell: FB3FEWASH122P5Kryssref: 36RK58
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
183NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Klasse316
Inne i Dia.17 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.2"
Pakke Vekt0.25
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
Vaskemaskin TypeStor OD flat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1179
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3FEWASH122P5 Skjermskive, 1/2 tommers boltstørrelse, 316 rustfritt stål, 2 tommers utvendig diameter, 5pk
183NOK /pakke