FOAMGLAS 22860 Fitting Isolation Albue 8-5/8 tommer indre diameter | AF6HWY 19NG85

FOAMGLAS 22860 Fitting Isolation Albue 8-5/8 tommers indre diameter

På lager
Vare: AF6HWY Modell: 22860Kryssref: 19NG85

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 435 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
Ca. "R" -verdi5.2
FARGESvart
For monteringstype90 graders albue
For jernrørstørrelse8"
For bruk påPipe Fittings
Isolasjon Nominell ID8.625 "
MaterialeLukket celle glass
Temp. Område-450 grader til 900 grader F
Veggtykkelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.385
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode6903900050

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjon Nominell IDVeggtykkelsePris
FOAMGLAS 564247 Monteringsisolasjon albue 1-3 / 8 tommers indre diameter | AF6HWB 19NG65 5642471.375 "1"178NOK
FOAMGLAS 625520 Fitting Isolation Albue 1-5/8 tommer indre diameter | AF6HWC 19NG66 6255201.625 "1"225NOK
FOAMGLAS 562418 Fitting Isolation Albue 2-3/8 tommer indre diameter | AF6HWE 19NG68 5624182.375 "1"333NOK
FOAMGLAS 560091 Fitting Insulation 90 Albue 3 Tommers indre diameter | AF6HWF 19NG69 5600913"1"398NOK
FOAMGLAS 560226 Fitting isolasjon Albue 3-1/2 tommer indre diameter | AF6HWG 19NG70 5602263.5 "1"487NOK
FOAMGLAS 599525 Fitting Isolation Albue 5-1/2 tommers indre diameter | AF6HWJ 19NG72 5995255.5 "1"1 173 NOK
FOAMGLAS 559087 Fitting Isolation Albue 6-5/8 tommer indre diameter | AF6HWK 19NG73 5590876.625 "1"1 349 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOAMGLAS 22860 Fitting Isolation Albue 8-5/8 tommers indre diameter
2 435 NOK / enhet