Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOWLINE LV41-7201 Nivåbryter Sump Float Spdt 10a | AG6XFL 49K046

FLOWLINE LV41-7201 Nivåbryter Sump Float Spdt 10a

På lager
Vare: AG6XFL Modell: LV41-7201Kryssref: 49K046
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
1 069 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivåbryter
Body Materialpolypropylen
SamsvarCE
TilkoblingStripped
Ledningslengde20ft.
Flyte lengde5-1 / 2 tommer
Flytende materialepolypropylen
Høyde1 41 / 64 "
Lengde5.5 "
Maks. Forsterkerne går10
Maks. Press14.5 PSI
Maks. Temp.122 Degrees
Maks. Spenning250
mountsVertikal
OperasjonVertikal
Total lengde25.5 "
Bytt TypeSPDT
typenSump Float
VA-vurdering250
Spenning250 VAC
Bredde3.187 "
Wire Gauge18
LedningKabel med PVC-kappe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9026102080

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeLengdeMaks. PressTotal lengdeBreddePris
FLOWLINE LV41-7501 Nivåbryter Sump Float Spdt 10a | AG6XFM 49K047 LV41-750150ft.5.5 "14.5 PSI55.5 "3.187 "1 603 NOK
FLOWLINE LV42-7201 Nivåbryter Sump Float Spdt 10a | AG6XFN 49K048 LV42-720120ft.8 23 / 64 "29 psi20 "4 23 / 64 "2 539 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOWLINE LV41-7201 Nivåbryter Sump Float Spdt 10a
1 069 NOK / enhet