FLOWLINE Nivåbryter


filtre
Body Material: polypropylen , Samsvar: CE , Forbindelse: Stripped , Flytemateriale: polypropylen , Høyde: 1 41 / 64 " , Maks. Temp.: 122 Degrees , Maks. Spenning: 250 , Drift: Vertikal , Brytertype: SPDT , Type: Sump Float , VA-vurdering: 250 , Spenning: 250 VAC , trådmåler: 18
StilModellLedningslengdeLengdeMaks. PressTotal lengdeBreddePris (eks. mva)
A
LV42-7201
20ft.8 23 / 64 "29 psi20 "4 23 / 64 "2 539 NOK
B
LV41-7201
20ft.5.5 "14.5 PSI25.5 "3.187 "1 069 NOK
B
LV41-7501
50ft.5.5 "14.5 PSI55.5 "3.187 "1 603 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?