Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOWLINE LI55-1411 nivåkontroller med 4 releer Repeater | AA4MER 12U426

FLOWLINE LI55-1411 Nivåkontroller med 4 relérepeater

På lager
Vare: AA4MER Modell: LI55-1411Kryssreferanse: 12U426

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
11 154 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivåkontroller
KontakttypeSPDT
SkjermtypeLED
Vedleggsmaterialepolykarbonat
KvalitetsvurderingNEMA 4X (IP65) frontplate
Vedleggstype1/8 DIN panelmontering
Høyde5.64 "
Input115VAC
Lengde4.68 "
Antall sifre6
Relays4
Kildespenning85 til 265VAC
Temp. Område-40 til 149 grader F
typenLokal visning
Bredde2.45 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode9026102080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Repeater (Ja)

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
FLOWLINE LI55-1001 Nivåkontroller | AA4MEP 12U424 LI55-1001Nivå sendere7 903 NOK
FLOWLINE LI55-1211 nivåkontroller med 2 releer Repeater | AA4MEQ 12U425 LI55-1211Lokal visning10 700 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOWLINE LI55-1411 Nivåkontroller med 4 relérepeater
11 154 NOK / enhet