Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOW WALL FSH-017-10 Slatwall X-Hook, 1 1/2 x 2 1/4 x 4 1/2 tomme Størrelse, 15 Lb Lastekapasitet, Plast, Pvc-belagt | CP6CDE 35DT59

FLOW WALL FSH-017-10 Slatwall X-krok, 1 1/2 x 2 1/4 x 4 1/2 tommer størrelse, 15 Lb lastekapasitet, plast, pvc-belagt

På lager
Vare: CP6CDE Modell: FSH-017-10Kryssreferanse: 35DT59
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
428NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
FLOW WALL FSH-041-6 Slatwall dobbel krok, 2 1/2 x 4 1/2 x 4 tommer størrelse, 50 Lb lastekapasitet, stål, svart/grå | CP6CDB 35DT55 FSH-041-66990NOK
FLOW WALL FSH-036-4 slatwall dobbel krok, 2 1/2 x 8 1/2 x 4 tommer størrelse, 40 Lb lastekapasitet, stål, svart/grå | CP6CDC 35DT56 FSH-036-44909NOK
FLOW WALL FSH-018-3 Slatwall gravitasjonskrok, 3 1/2 x 2 x 4 1/4 tommer størrelse, 15 Lb lastekapasitet, plast, grå | CP6CDD 35DT58 FSH-018-33454NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOW WALL FSH-017-10 Slatwall X-krok, 1 1/2 x 2 1/4 x 4 1/2 tommer størrelse, 15 Lb lastekapasitet, plast, pvc-belagt
428NOK /pakke