FLOTEC FPSE3601A Støpejernskloakkpumpe med tjoret flottørbryter, 1/2, 115V, tjoret | CP6BZP 799VF2

FLOTEC FPSE3601A Støpejernskloakkpumpe med tjoret flottørbryter, 1/2, 115V, tjoret

På lager
Vare: CP6BZP Modell: FPSE3601AKryssref: 799VF2

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKloakkutkasterpumpe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.7275
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOTEC FPSE3601A Støpejernskloakkpumpe med tjoret flottørbryter, 1/2, 115V, tjoret
8 832 NOK / enhet