FLOMEC QSE07NPT42XXXA Elektromagnetisk strømningsmåler, turbin, 0.3 til 20 gpm strømningsområde, 3/4 MNPT | CG6EDD 61CW43 / QSE07NPT09Q3XA

FLOMEC QSE07NPT42XXXA Elektromagnetisk strømningsmåler, turbin, 0.3 til 20 gpm strømningsområde, 3/4 MNPT

Vare: CG6EDD Modell: QSE07NPT42XXXAKryssref: 61CW43 / QSE07NPT09Q3XA
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk strømningsmåler
Nøyaktighet+ / - 0.5%
Tilkoblingsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeMNPT
SkjermtypeLCD
Vis enhetergal.
StrømningsmaterialeVann, vannbaserte ikke -etsende væsker
Strømningsområde1.27 til 76 lpm
Strømningsområde @ GPH18 å 1200
Flytområder (GPM)0.3 å 20
Væsketemp. Område32 til 180 grader F
For rørstørrelse3 / 4 "
Frekvensområde9.7 til 645.7 Hz
Høyde5 13 / 100 "
Housing MaterialNoryl
Lengde10 3 / 4 "
Maks. Press150 psi
Maks. Viskositet20 CPS
O ringmaterialeEPDM
Utgangstype4 til 20 mA skalert puls
Kraftbehovet12 til 36V DC
typenElektromagnetisk, Turbin
Bredde6 31 / 100 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Reservedelsnummer for QSE07NPT09Q3XA

Produktvarianter

ProduktModellUtgangstypeStrømningsområdeTilkoblingsstørrelseTilkoblingstypeVis enheterPris
FLOMEC QSE05NPT42XXXA Elektromagnetisk strømningsmåler, turbin, 0.16 til 10 gpm strømningsområde, 1/2 MNPT | CG6EDB 61CW41 / QSE05NPT09Q3XA QSE05NPT42XXXA4 til 20 mA skalert puls0.63 til 38 lpm1 / 2 "MNPTgal.-
RFQ
FLOMEC QSE05NPTQ9XXXA Elektromagnetisk strømningsmåler, 0.16 til 10 gpm strømningsområde, 1/2 MNPT | CG6EDC 61CW42 / QSE05NPT09XXXA QSE05NPTQ9XXXASkalert puls0.63 til 38 lpm1 / 2 "MNPTgal.-
RFQ
FLOMEC QSE07NPTQ9XXXA Elektromagnetisk strømningsmåler, 0.3 til 20 gpm strømningsområde, 3/4 MNPT | CG6EDE 61CW44 / QSE07NPT09XXXA QSE07NPTQ9XXXASkalert puls1.27 til 76 lpm3 / 4 "MNPTgal.-
RFQ
FLOMEC QSE10NPT42XXXA Elektromagnetisk strømningsmåler, turbin, 0.6 til 40 gpm strømningsområde, 1 MNPT | CG6EDF 61CW45 / QSE10NPT09Q3XA QSE10NPT42XXXA4 til 20 mA skalert puls2.52 til 151 lpm1"MNPTgal.-
RFQ
FLOMEC QSE10NPTQ9XXXA Elektromagnetisk strømningsmåler, 0.6 til 40 gpm strømningsområde, 1 MNPT | CG6EDG 61CW46 / QSE10NPT09XXXA QSE10NPTQ9XXXASkalert puls2.52 til 151 lpm1"MNPTgal.-
RFQ
FLOMEC QSE15NPT42XXXD Elektromagnetisk strømningsmåler, turbin, 1.3 til 80 gpm strømningsområde, 1 1/2 MNPT | CG6EDH 61CW47 / QSE15NPT09Q3XA QSE15NPT42XXXD4 til 20 mA skalert puls5.05 til 303 lpm1.5 "MNPTgal.-
RFQ
FLOMEC QSE15NPTQ9XXXA Elektromagnetisk strømningsmåler, 1.3 til 80 gpm strømningsområde, 1 1/2 MNPT | CG6EDJ 61CW48 / QSE15NPT09XXXA QSE15NPTQ9XXXASkalert puls5.05 til 303 lpm1.5 "MNPTgal.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOMEC QSE07NPT42XXXA Elektromagnetisk strømningsmåler, turbin, 0.3 til 20 gpm strømningsområde, 3/4 MNPT