FLOMEC QSE-serien elektromagnetiske målere


filtre
Nøyaktighet: + / - 0.5% , Visningstype: LCD , Husmateriale: Noryl , Maks. Press: 150 psi , Maks. Viskositet: 20 CPS , O-ringmateriale: EPDM , Kraft krav: 12 til 36V DC , Sensortype: Elektromagnetisk , Bredde: 6 31 / 100 "
StilModellUtgangstypeStrømningsområdeTilkoblingsstørrelseTilkoblingstypeVis enheter
A
QSE10NPT42XXXA
4 til 20 mA skalert puls2.52 til 151 lpm1"MNPTgal.
RFQ
A
QSE15NPT42XXXD
4 til 20 mA skalert puls5.05 til 303 lpm1.5 "MNPTgal.
RFQ
B
QSE30FAP42XXXB
4 til 20 mA skalert puls19 til 1136 lpm3"med flensgal.
RFQ
C
QSE07NPT42XXXA
4 til 20 mA skalert puls1.27 til 76 lpm3 / 4 "MNPTgal.
RFQ
A
QSE05NPT42XXXA
4 til 20 mA skalert puls0.63 til 38 lpm1 / 2 "MNPTgal.
RFQ
A
QSE20NPT42XXXD
4 til 20 mA skalert puls9.47 til 568 lpm2"MNPTgal.
RFQ
D
QSE15NPTQ9XXXA
Skalert puls5.05 til 303 lpm1.5 "MNPTgal.
RFQ
C
QSE05NPTQ9XXXA
Skalert puls0.63 til 38 lpm1 / 2 "MNPTgal.
RFQ
D
QSE07NPTQ9XXXA
Skalert puls1.27 til 76 lpm3 / 4 "MNPTgal.
RFQ
D
QSE10NPTQ9XXXA
Skalert puls2.52 til 151 lpm1"MNPTgal.
RFQ
D
QSE20NPTQ9XXXA
Skalert puls9.47 til 568 lpm2"MNPTgal.
RFQ
B
QSE40FAPQ9XXXC
Skalert puls38 til 2271 lpm4"med flensgal.
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?