Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOMEC OM025P003-822R5G Electronic Flowmeter, Oval Gear, 2.6 To 40 gpm Flow Range, 1 FNPT | CG6ECT 61CV28 / OM025P003-820G5

FLOMEC OM025P003-822R5G elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 2.6 til 40 gpm strømningsområde, 1 FNPT

På lager
Vare: CG6ECT Modell: OM025P003-822R5GKryssref: 61CV28 / OM025P003-820G5
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
21 753 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk strømningsmåler
Nøyaktighet+ / - 0.5%
Tilkoblingsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPT
SkjermtypeLCD
Vis enhetergal.
StrømningsmaterialeSmøremidler, olje, tykke væsker
Strømningsområde10 til 150 lpm
Strømningsområde @ GPH156 å 2400
Flytområder (GPM)2.6 å 40
Væsketemp. Område-22 til 176 grader. F
For rørstørrelse1"
Frekvensområde17.8 til 267.5 Hz
Høyde6 7 / 10 "
Housing MaterialPPS
Lengde4 1 / 10 "
Maks. Press990 PSI
Maks. Viskositet1000 CPS
O ringmaterialePTFE-innkapslet FKM
Utgangstype4 til 20 mA skalert puls
Kraftbehovet8 til 24V DC
RotormaterialePPS
Sensor TypeOvalt utstyr
typenOvalt utstyr
Bredde4 7 / 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3005
OpprinnelseslandAU

Produktdetaljer:

    • Reservedelnummer for OM025P003-820G5

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOMEC OM025P003-822R5G elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 2.6 til 40 gpm strømningsområde, 1 FNPT
21 753 NOK / enhet